Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000817963 Herst.-Nr.: 10091 EAN/GTIN: 9120045474428 |
| |
|
| | |
| Kabeleinziehgerät Glasfaserstab Ø 7,5 mm · optimal geeignet für Rohrdurchmesser für 50-120 mm · RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm mit robuster Stahlhaspel KTL-/pulverbeschichtet) Ø 730 mm inkl. neuem Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), integrierter Meterzähler, zusätzliche Feststellbremse · Schäckel verfügt zusätzlich über ein Übergangsgewinde auf RTG Ø 6 mm um diverse Führungsstäbe (RUNPOSTICK), Führungssonden, Kabelziehstrümpfe, schraubbare Inspektionskamera und dgl. zu adaptieren · Glasfaserstab-Zuglast 3400 kg Weitere technische Eigenschaften: · Zugbelastung: 400kg · Gewicht: 14,8kg · Kabel-Ø: 7,5mm Weitere Informationen: | | Bandlänge: | 120 m | Biegeradius: | 500 mm | Marke: | RUNPOTEC | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 486,28* | € 530,04* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 489,41* | € 530,58* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 519,49* | € 562,95* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 489,08* | € 565,38* | | | | Lager 1736 | | | | | | Frei Haus | ab € 543,17* | € 626,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|