Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportsack Big Bag L.900mm B.900mm H.900mm Trgf.1500kg Aufdruck:o.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-4000818095
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18001
EAN/GTIN:
     4260602890218
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag
zum einmaligen Krantransport von trockenen Baustoffen wie Steine, Kies, Sand etc. geeignet · geschlossener Boden · 4 Hebeschlaufen · Gewebe ist unbedruckt und unbeschichtet
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1500 kg
Breite:
900 mm
Länge:
900 mm
Aufdruck:
ohne
Material:
Polypropylen 160 g/m²
Höhe:
900 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bausack, BIG BAG, Flachsack, Schüttgut, Transportsack, Transportsäcke
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
15
€ 6,95*
ab € 3,44*
€ 5,05*
5 Tage
2951
1
€ 8,90*
ab € 4,44*
€ 6,48*
4 Tage
2213
1
€ 5,99*
ab € 4,53*
€ 6,67*
2 Tage
2069
1
€ 5,59*
ab € 4,65*
€ 6,69*
Lager 1736
2955
1
€ 4,99*
ab € 4,79*
€ 6,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Müba
15500
ab € 51,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.