Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Schubkarre Praktica 85 85l Luftrad Stahlfelge m.Kugell.CAPITO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1736-4000818161
Hersteller:
     Carl Capito
Herst.-Nr.:
     112707
EAN/GTIN:
     4027972027077
Suchbegriffe:
Baukarre
Bauschiebekarre
Schiebekarre
Schiebkarre
muldentragender Stahlrohr-Rahmen · Stahlrohr-Ø 34 mm · Wandstärke 1,5 mm · gegeneinander angeschweißte Füße mit Fußverstärkung · verzinkte Mulde · Muldenrad mit umlaufender Drahteinlage, Blechstärke 1,0 mm · handfreundliche Holzgriffe · Lieferung erfolgt demontiert! Weitere technische Eigenschaften: · Stahlrohr-Ø: 34mm · Wandstärke: 1,5mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
85 l
Ausführung:
Stahlfelge mit Kugellager
Bereifung:
Luftrad
Radbreite:
100 mm
Rad-Ø:
400 mm
Marke:
CAPITO
Weitere Suchbegriffe: Schubkarre, Tiefmuldenkarre, schubkarre 85l luftrad, baukarre, baukarre 85 l, Betonkarre, Karre, Karren, Schibekarre, Schubkarren, Tiefenmuldenkarren
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 93,71*
€ 120,065*
2 Tage
79
€ 4,95*
ab € 116,33*
€ 152,33*
1 Tag
93
€ 5,45*
ab € 126,20*
€ 153,43*
1 Tag
92
Frei Haus
ab € 97,21*
€ 153,90*
Lager 1736
79
€ 4,99*
ab € 136,95*
€ 198,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,89*
€ 236,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,43*
€ 205,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,95*
€ 182,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,50*
€ 175,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,95*
€ 162,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carl Capito
410801
ab € 8,44*
Zubehör
Carl Capito
10364
ab € 15,94*
Zubehör
Carl Capito
10501
ab € 31,72*
Zubehör
Carl Capito
10311
ab € 3,01*
Zubehör
Carl Capito
10775
ab € 47,27*
Zubehör
Carl Capito
10107
ab € 36,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.