Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubkarre Carry 85l Luftrad Stahlfelge m.Kunststoffgleitl.CAPITO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000818168
Hersteller:
     Carl Capito
Herst.-Nr.:
     112710
EAN/GTIN:
     4027972027107
Suchbegriffe:
Baukarre
Bauschiebekarre
Schiebekarre
Schiebkarre
mit rechteckiger Flachmulde verzinkt mit verstärktem Rand · Rahmen aus komplett geschweißter Stahlkonstruktion · Kunststoff-Handgriffe · Lieferung erfolgt demontiert! Weitere technische Eigenschaften: · Stahlrohr-Ø: 34mm · Wandstärke: 1,5mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
85 l
Ausführung:
Stahlfelge mit Kunststoffgleitlager
Bereifung:
Luftrad
Radbreite:
100 mm
Rad-Ø:
400 mm
Marke:
CAPITO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubkarre, Tiefmuldenkarre, schubkarre 85l luftrad, baukarre, baukarre 85 l, Betonkarre, Karre, Karren, Schibekarre, Schubkarren, Tiefenmuldenkarren
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 77,93*
€ 101,0767*
3 Tage
80
€ 7,90*
ab € 90,99*
€ 113,05*
1 Tag
198
€ 5,45*
ab € 105,49*
€ 130,29*
1 Tag
198
Frei Haus
ab € 76,96*
€ 130,68*
Lager 1736
201
€ 4,99*
ab € 120,79*
€ 180,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,88*
€ 215,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,09*
€ 185,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,84*
€ 161,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,19*
€ 156,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,79*
€ 143,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carl Capito
10364
ab € 15,90*
Zubehör
Carl Capito
410721
ab € 5,92*
Zubehör
Carl Capito
10501
ab € 31,85*
Zubehör
Carl Capito
10311
ab € 3,00*
Zubehör
Carl Capito
10775
ab € 46,98*
Zubehör
Carl Capito
10100
ab € 35,32*
Zubehör
Carl Capito
10107
ab € 36,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.