Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ku.-Griff Ku.L140xB70xH35mm f.Schubkarre 4000 818 165,4000 818 168 CAPITO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000818318
Hersteller:
     Carl Capito
Herst.-Nr.:
     410721
EAN/GTIN:
     4027972107212
Suchbegriffe:
Baukarre
Bauschiebekarre
Schiebekarre
Schiebkarre
1 Paar Kunststoffgriffe (Ø 33 mm) im Beutel für Schubkarre Carry und Allcar 100 (4000 818 165 und 4000 818 168) 1 Paar Kunststoffgriffe (Ø 32 mm) im Beutel für Schubkarre Garten (4000 818 164)
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Breite:
70 mm
Länge:
140 mm
passend zu:
Schubkarre 4000 818 165, 4000 818 168
Höhe:
35 mm
Marke:
CAPITO
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,97*
€ 8,16*
1 Tag
8
1
€ 6,95*
ab € 5,97*
€ 8,17*
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 5,92*
€ 8,22*
Lager 1736
7
1
€ 4,99*
ab € 6,36*
€ 8,72*
5 Tage
7
1
€ 8,90*
ab € 6,65*
€ 9,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Carl Capito
112710
ab € 77,14*
Sonstiges
Carl Capito
111030
ab € 90,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.