| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000818321 Herst.-Nr.: 16 035 150 250 01 1436 EAN/GTIN: 4054773030869 |
| |
|
| | |
| Verbundfolie aus umweltfreundlichem PE mit schwarzem Aufdruck · à 250 m auf der Rolle · 4000 818 321 und 4000 818 344 mit perforierter Sollbruchstelle gem. DIN EN 12613 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Polyethylen Weitere Informationen: | | Aufdruck: | Achtung Versorgungsleitung | Farbe: | gelb | Breite: | 150 mm | Länge: | 250 m | Marke: | MULTICOLL | Ausführung: | perfortierter Sollbruchstelle gem. DIN EN 12613 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel, Tiefbau, Trassenwarnbänder, Warnbänder, Warnmarkierung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1736 | | | | | | € 4,99* | ab € 40,20* | € 53,94* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 40,85* | € 55,54* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 44,28* | € 58,01* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,00* | € 58,17* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 44,96* | € 58,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Meter (ab € 0,1608* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|