Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilderabdeckband Aufdruck o.B.50mm L.33m schwarz/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000818328
Hersteller:
     multicoll Werth
Herst.-Nr.:
     19 20 050 33
EAN/GTIN:
     4054773030906
Suchbegriffe:
Kabel
Tiefbau
Trassenwarnbänder
Warnbänder
Verbundfolie aus umweltfreundlicher Polypropylen-Folie (PP) · 50 mm breit · selbstklebend · à 33 m auf der Rolle · Lieferung ohne Verkehrszeichen Weitere technische Eigenschaften: · Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne
Farbe:
schwarz / orange
Breite:
50 mm
Länge:
33 m
Marke:
MULTICOLL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Warnmarkierung
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 13,90*
€ 18,90*
1 Tag
78
1
€ 5,45*
ab € 14,06*
€ 18,99*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,59*
ab € 14,93*
€ 19,95*
1 Tag
78
4
Frei Haus
ab € 14,20*
€ 20,32*
Lager 1736
2
1
€ 4,99*
ab € 16,05*
€ 21,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,48637* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
multicoll Werth
14 12 050 66
ab € 2,48*
Sonstiges
multicoll Werth
14 11 050 66
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.