Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrband L.500m B.80mm rot/weiß geblockt,recycelt 500m/Karton KELMAPLAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000818398
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2500000800500159901000051.
EAN/GTIN:
     4022153155020
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband rot/weiß 80 mm, 500 m
absperrband
extrem reißfest · 80 mm breit · umweltfreundlich · im Spenderkarton
Weitere Informationen:
Ausführung:
rot/weiß geblockt, recycelt
Länge:
500 m
Breite:
80 mm
Marke:
KELMAPLAST
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: absperrband 500m, Absperrbänder, Flatterband, Flatterbänder, Warnband, Warnbänder, Warnmarkierung
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
234
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,36*
€ 11,49*
1 Tag
219
pro Stück
€ 5,59*
ab € 8,46*
€ 11,54*
5 Tage
312
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,43*
€ 11,82*
Lager 1736
312
pro Stück
€ 4,99*
ab € 8,52*
€ 11,85*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,57*
€ 12,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
1 Stück enthält 500 Meter (ab € 0,01704* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wemas
308.082001.14.00
ab € 9,27*
Zubehör
Schake
315522
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.