Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestiel L.1800mm D.31mm Espe ger.TALEN TOOLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000818504
Hersteller:
     Talen Tools
Herst.-Nr.:
     36,412,11357101
EAN/GTIN:
     4010162984120
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Holzstiel
gerätestiel 1800mm
mit Rundkopf · fein geschliffen · garantiert tropenfrei
Weitere Informationen:
Länge:
1800 mm
Holzart:
Espe
Ausführung:
gerade
Ø:
31 mm
passend für:
Gummischieber
Marke:
TALEN TOOLS
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, holzstiel universal, Gerät, Stiele
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
267
15
Frei Haus
ab € 7,64*
€ 43,94*
2 Tage
299
1
€ 5,45*
ab € 36,64*
€ 49,32*
5 Tage
246
1
€ 7,99*
ab € 42,51*
€ 56,74*
1
€ 5,95*
ab € 33,17*
€ 60,03*
Lager 1736
246
1
€ 4,99*
ab € 21,44*
€ 63,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.