Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschieber Schild-B.500mm Schild-H.350mm Stiel-L.ca.1300mm FREUND VICTORIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000818622
Hersteller:
     FREUND VICTORIA Gartengeräte
Herst.-Nr.:
     2021012
EAN/GTIN:
     4002408972206
Suchbegriffe:
Schneeschieber
schneeschieber 50cm
schneeschieber
freund victoria schneeschieber
Blattmaß 50 x 35 cm · Oberfläche geschliffen · Stahlkante · Stiellänge ca. 130 cm · Kunststoff-Klemmfix-Schnellbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Schildhöhe: 350mm
Weitere Informationen:
Schildbreite:
500 mm
Stiellänge:
ca. 1300 mm
Blattmaß:
500 x 350 mm
Marke:
FREUND VICTORIA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schnee, Schneeschaufeln, Winter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
111
€ 5,99*
ab € 15,35*
€ 21,20*
2 Tage
153
€ 5,45*
ab € 15,53*
€ 21,30*
2 Tage
104
€ 5,59*
ab € 17,02*
€ 22,98*
Lager 1736
148
€ 4,99*
ab € 17,37*
€ 23,59*
3 Tage
133
€ 4,95*
ab € 17,95*
€ 24,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.