Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsdecke DIN 13164 L2100xB1600xH0,2ca.mm Faltmaß ca.144x80x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000818628
Herst.-Nr.:
     10019
EAN/GTIN:
     4007928100191
Suchbegriffe:
Rettungsdecke
rettungsdecke
aus metallisierter Polyesterfolie, gold/silber · bietet Schutz vor Kälte, Hitze und Nässe · Abmessung 1600 x 2000 mm
Weitere Informationen:
Länge ca.:
2100 mm
Höhe ca.:
0,2 mm
Breite ca.:
1600 mm
Ausführung:
Polyethylenterephthalat (MPET)
Faltmaß ca.:
144 x 80 x 20 mm
Norm:
DIN 13164
Marke:
HP AUTOZUBEHÖR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe, Krankenliege, Krankentragen, Krankentransport
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
167
12
€ 5,99*
ab € 1,34*
€ 1,91*
1 Tag
276
12
€ 5,45*
ab € 1,35*
€ 1,92*
1 Tag
276
36
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 1,99*
1 Tag
184
12
€ 5,59*
ab € 1,46*
€ 2,07*
Lager 1736
223
12
€ 4,99*
ab € 1,57*
€ 2,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 26,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.