Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinziehgerät GF3 Band-L.20m Biege-R.38mm o.Meterzähler RUNPOTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000818667
Hersteller:
     Runpotec
Herst.-Nr.:
     10196
EAN/GTIN:
     9120045477146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Glasfaserstab Ø 3 mm · mit Knickschutz-Endhülse (Innengewinde RTG Ø 6 mm) und patentierter RG7 Führungsspitze mit Drallausgleich · für Rohrdimension Ø 10 - 50 mm · Automatische Rückschub-Sicherung - Einfacher Servicezugang - Baustellentauglich - auch für belegte Rohre - Zubehörbox (16-teilig) - Box mit Anti-Rutsch-Beschichtung - Kompatibel zu Inspektionskamera RC 2 Weitere technische Eigenschaften: · Zugbelastung: 130kg · Gewicht: 1,33kg
Weitere Informationen:
Bandlänge:
20 m
Biegeradius:
38 mm
Ausführung:
ohne Meterzähler
Marke:
RUNPOTEC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sammelbehälter, kabeleinziehband, Einziehgerät, Kabeleinziehgeräte
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 91,93*
€ 108,47*
2 Tage
14
€ 5,45*
ab € 91,43*
€ 108,57*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,29*
€ 108,87*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 92,59*
€ 109,03*
Lager 1736
14
€ 4,99*
ab € 96,90*
€ 116,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,47*
€ 133,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,06*
€ 128,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,93*
€ 126,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.