Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000818685 Herst.-Nr.: 10193 EAN/GTIN: 9120045477122 |
| | |
|
| | |
| Glasfaserstab Ø 3 mm · mit Knickschutz-Endhülse (Innengewinde RTG Ø 6 mm) und patentierter RG7 Führungsspitze mit Drallausgleich · für Rohrdimension Ø 10 - 50 mm · Automatische Rückschub-Sicherung - Einfacher Servicezugang - Baustellentauglich - auch für belegte Rohre - Zubehörbox (16-teilig) - Box mit Anti-Rutsch-Beschichtung - Kompatibel zu Inspektionskamera RC 2 Weitere technische Eigenschaften: · Zugbelastung: 130kg · Gewicht: 1,41kg Weitere Informationen: | | Bandlänge: | 30 m | Biegeradius: | 38 mm | Ausführung: | mit Meterzähler | Marke: | RUNPOTEC | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 130,92* | € 152,76* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 131,57* | € 153,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,71* | € 156,20* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 134,06* | € 156,43* | | | | Lager 1736 | | | | | | € 4,99* | ab € 143,44* | € 168,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|