Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimerseil 25m 4-litzig gedreht,m.Schlaufe 16mm BRAUN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000818813
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     71316-25-SCH/W/EAN
EAN/GTIN:
     4031639196327
Suchbegriffe:
Bauaufzugseil
Baueimer
Eimer
Eimerseile
4-litzig gedreht · mit Schlaufe · eingehängtem Feuerwehrkarabinerhaken und Wirbel · Material Hanf
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Ø:
16 mm
Ausführung:
4-litzig gedreht, mit Schlaufe
Marke:
BRAUN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Seile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.