Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappmesser Klingen-L.92mm HERBERTZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000819067
Hersteller:
     C. Jul. Herbertz
Herst.-Nr.:
     ART000147
EAN/GTIN:
     4018330109887
Suchbegriffe:
Klappmesser
klappmesser
Holzgriffschale · Titanbeschichtung · Klinge aus rostfreiem Stahl 420 · Liner Lock · titanbeschichteter Gürtelclip
Weitere Informationen:
Länge:
205 mm
Heftlänge:
113 mm
Klingenlänge:
92 mm
Zubehör:
Gürtelclip
Griff:
Holzgriff
Marke:
HERBERTZ
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Messer, Schneidwerkzeug
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
59
€ 5,99*
ab € 15,95*
€ 22,18*
2 Tage
56
€ 5,59*
ab € 16,13*
€ 22,28*
7 Tage
79
€ 5,99*
ab € 16,34*
€ 23,20*
€ 7,95*
ab € 16,59*
€ 23,46*
Lager 1736
79
€ 4,99*
ab € 17,24*
€ 24,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.