| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000829508 Herst.-Nr.: 05051510001 EAN/GTIN: 4013288226556 |
| |
|
| | |
| mit integriertem Bitmagazin · magnetische Bitaufnahme · Mehrkomponenten-Kraftform-Griff · Sechskantklinge · Bits mit Farbleitsystem · geeignet für Bits mit 6,3 mm (1/4") · Außensechskantantrieb C 6,3 · Inhalt 1 Bithalter mit integriertem Bit-Magazin und Mehrkomponenten-Kraftform-Griff je 1 Bit (mit BiTorsions-Zone zähhart) für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH), Gr. 1 / 2 1 Bit (mit BiTorsions-Zone zähhart) für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD), Gr. 2 je 1 Bit (mit BiTorsions-Zone zähhart) für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 20 / 25 1 Bit für Schlitzschrauben 5,5 mm Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 240mm · geeignet für: Bits mit 6,3 mm (1/4") Außensechskantantrieb C 6,3 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 7-teilig | Bestückung: | PH / PZD / TX / Schlitz | Ausführung: | Magnet | Marke: | WERA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, bit-satz wera, bit-satz, bit torx t20, Bithalter, Bithandhalter, Bitsortimente, Magazinbithalter |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 7 | | € 4,00* | ab € 3,07715* | € 5,15572* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,02* | € 24,09* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,55* | € 24,76* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 20,12* | € 25,70* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 22,78* | € 29,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|