Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinbithalter KK Pistol RA 4 13-tlg.PH/PZD/TORX WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000829582
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05051031001
EAN/GTIN:
     4013288187406
Suchbegriffe:
Bit-Magazinhandhalter
Bit-Ratsche
Bit-Satz
Bit-Sortiment
mit Ratschenfunktion, integriertem Magazin, Bitaufnahme mit Schnellwechselfutter (Rapidaptor-Technologie) und Mehrkomponenten-Kraftform-Pistolen-Griff · feinverzahnte Ratsche umschaltbar rechts/fixiert/links geeignet für Bits mit 6,3 mm (1/4")-Außensechskantantrieb C 6,3 und E 6,3 · maximales Drehmoment bis zu 50 Nm · 6 Bits im Magazin, weitere 6 Bits mit 89 mm Länge in der Tasche Weitere technische Eigenschaften: · geeignet für: Bits 6,3 mm (1/4 ") DIN ISO 1173-C + E 6,3
Weitere Informationen:
Inhalt:
13-teilig
Bestückung:
PH / PZD / TORX
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 6,90*
ab € 40,70*
€ 47,91*
€ 4,90*
ab € 43,93*
€ 53,45*
4 Tage
9
€ 4,79*
ab € 45,75*
€ 54,11*
3 Tage
1
€ 4,30*
ab € 46,45*
€ 55,91*
Lager 1736
9
€ 4,99*
ab € 58,05*
€ 68,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05059760001
ab € 2,10*
Zubehör
Wera
05059775001
ab € 2,10*
Zubehör
Wera
05060029001
ab € 2,10*
Zubehör
Wera
05060035001
ab € 2,10*
Zubehör
Wera
05060188001
ab € 2,99*
Zubehör
Wera
05060189001
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.