Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopmagnetheber L.670mm Magnetkopf-Ø 6mm Trgf.0,55kg m.Düsennadel PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-4000829799
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000829799
EAN/GTIN:
     4015448570448
Suchbegriffe:
Magnet-Heber
Magnetheber
magnetheber
teleskopisch ausziehbar · mit starkem Magnet-Kopf zum Aufheben von heruntergefallenen Teilen wie Schrauben o.ä. · integrierte Düseneinstellnadel (durch Schutzkappe gesichert) · der ausgezogene Teleskopstab zeigt die Strahlrichtung der Düse an Weitere technische Eigenschaften: · Länge eingeschoben: 150mm · Zubehör: mit Düsennadel
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
670 mm
Magnetkopf-Ø:
6 mm
Tragfähigkeit:
0,55 kg
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Magnet, Teleskopmagnetheber
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
457
1
€ 5,49*
ab € 5,64*
€ 8,28*
3 Tage
376
1
€ 5,99*
ab € 5,81*
€ 8,65*
1 Tag
504
1
€ 6,80*
ab € 5,96*
€ 8,70*
1 Tag
367
1
€ 5,59*
ab € 6,29*
€ 9,11*
Lager 1736
504
1
€ 4,99*
ab € 6,79*
€ 9,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000829804
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.