| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000832087 Herst.-Nr.: 362083 EAN/GTIN: 4019208094441 |
| | |
|
| | |
| mitlaufend · Spitzenwinkel 60 ° · mit kleinem Gehäusedurchmesser und verlängerter Laufspitze · Körper gehärtet und geschliffen · Körper und Laufspitze gesenkgeschmiedet · die Laufspitze ist durchgehärtet · ein feststehender Schutzdeckel mit Spezialdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit · durch den kleinen Kopfdurchmesser entsteht keine Behinderung für Stahlhalter und Drehstähle Weitere technische Eigenschaften: · A: 119mm · D: 30mm · G: 44,399mm · Bearbeitungsart: mitlaufend · Rundlaufabweichung max.: 0,01mm · B: 58mm · K: 51,5mm · Drehzahl max.: 4300min-¹ Weitere Informationen: | | Schaftgröße: | MK5 | Werkstückgewicht max.: | 1400 kg | Gewicht: | 2600 g | Supplier Number: | 362083 | Spitzenwinkel: | 60 ° | Ausführung: | mit verlängerter Laufspitze | Marke: | RÖHM | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 314,49* | € 350,94* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 299,68* | € 351,29* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 314,73* | € 351,69* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 315,19* | € 353,24* | | | | Lager 1736 | | | | | | Frei Haus | ab € 331,04* | € 367,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|