Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrständer MBS 165 Gesamt-H.500mm A.165mm 65mm MAXION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000832993
Hersteller:
     MAXION Jänsch & Ortlepp
Herst.-Nr.:
     MBS 165
EAN/GTIN:
     4054773002484
Suchbegriffe:
Kernbohrständer
Tischbohrständer
tischbohrständer maxion
tischbohrständer
Bohrständer für Handbohr- und Schlagbohrmaschinen im stationären Einsatz · Säulen-Ø 40 mm · Grundplatte 220 x 213 mm · für alle Bohrmaschinen Euronormspindelhals-Ø 43 mm · Besondere Produktvorteile: Durch die asymmetrische Anordnung der Säule zur Grundplatte können auch größere Werkstücke in zwei Richtungen unter der Arbeitsspindel hindurch bewegt werden · maximale Bohrtiefe von 65 mm mit einer Schwenkbewegung des Griffarms um 180° realisierbar
Weitere Informationen:
Ausladung:
165 mm
Gesamthöhe:
500 mm
Hub:
65 mm
Grundplatte:
220 x 213 mm
Säulen-Ø:
40 mm
für Euronormspindelhals-Ø:
43 mm
Marke:
MAXION
Weitere Suchbegriffe: Bohr- und Fräsständer, Bohrständer, Fräsständer
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 5,45*
ab € 123,87*
€ 148,66*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 124,29*
€ 149,35*
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 133,88*
€ 160,12*
Lager 1736
18
€ 4,99*
ab € 133,53*
€ 160,28*
6 Tage
18
€ 5,99*
ab € 138,43*
€ 169,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,28*
€ 190,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,44*
€ 186,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,69*
€ 175,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,65*
€ 169,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,53*
€ 158,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.