Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feilensatz L.250mm Hieb 2 2K-Ergo PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000840256
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000840256
EAN/GTIN:
     4015448489337
Suchbegriffe:
Feilensatz
Werkstattfeilen Satz
feilensatz
mit 2K-Kunststoffheft · aus hochwertigem Stahl · in Kunststofftasche · Inhalt: flachstumpf, halbrund, rund, dreikant, Raspel halbrund Weitere technische Eigenschaften: · Heft: 2K-Ergo
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Hieb:
2
Inhalt:
5-teilig
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Dreikant, Feilen, Feilensätze, Flachstumpf, Halbrund, Rund, Vierkant, Werkstattfeilen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
177
1
€ 5,49*
ab € 13,09*
€ 17,95*
4 Tage
144
1
€ 5,99*
ab € 13,25*
€ 18,32*
5 Tage
199
1
€ 8,90*
ab € 13,40*
€ 18,41*
2 Tage
199
1
€ 6,80*
ab € 14,44*
€ 19,57*
Lager 1736
192
1
€ 4,99*
ab € 17,63*
€ 23,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000840255
ab € 8,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.