Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierset 6-tlg.D.85/80mm f.Bohrmaschine OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000841196
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     1203600000
EAN/GTIN:
     4013349651884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polierset
Poliercreme
Poliermasse
Polierpaste
zum Vorpolieren und Abglänzen von Stahl, Edelstahl und Buntmetallen · mit Aufnahmeschaft für Bohrmaschine · Inhalt: 1 Filzscheibe (Polieren), 1 Faltenringtuch (hochglanzpolieren), je 1 Polierpaste weiß, braun und blau, 1 Spannschaft Ø 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 6-teilig · max. Drehzahl: 4000min-¹
Weitere Informationen:
Ø:
85 / 80 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
OSBORN
passend für:
Bohrmaschine
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Polierpasten-Riegel, Schleifpaste, polierpaste, Polierringe, Satinierringe, Sisaltuch
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
1
€ 5,45*
ab € 7,12*
€ 10,09*
1 Tag
54
8
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 10,24*
1 Tag
36
1
€ 5,59*
ab € 7,59*
€ 10,76*
Lager 1736
51
1
€ 4,99*
ab € 8,05*
€ 11,33*
1
€ 7,95*
ab € 8,11*
€ 11,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osborn
L779000462
ab € 5,87*
Zubehör
Osborn
L779007013
ab € 3,51*
Zubehör
Osborn
L779005333
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.