| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000842680 Herst.-Nr.: 8103800224 EAN/GTIN: 4013349580252 |
| |
|
| | |
| schnelles Auswechseln und problemloses Spannen mit den wiederverwendbaren Flanschen für Ringe, Notiflex® bis 100 mm Ø mit Bohrung 10 mm, Schleifleinenräder, LIPPRITE®-Räder, Spiralen und andere Walzen Weitere Informationen: | | Schaft-Ø: | 6 mm | für Bohrungs-Ø: | 10 mm | max. Drehzahl: | 4000 min-¹ | Marke: | OSBORN | passend für: | Polier-/Satinierringe | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufnahmeschäfte, Spannschaft, Spannschäfte |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,91* | € 6,99* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,91* | € 7,00* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,12* | € 7,41* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 5,23* | € 7,42* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,52* | € 7,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|