Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschleifklotz 6200J L90xB55xH25mm Diamant N074 rot 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000843404
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000034092
EAN/GTIN:
     04054596160101
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Hartschaum-Handblock mit flexiblem Diamant-Schleifbezug beschichtet · besonders geeignet bei Entgratungsarbeiten · nass anwenden zum Brechen von Kanten und zum Schleifen von kleinen Flächen an Werkstoffen wie Glas, Keramik, Naturstein, Hartmetall, Beschichtungen
Weitere Informationen:
Körnung:
N074
Farbe:
rot
Breite:
55 mm
Länge:
90 mm
Anwendung:
für Glas / Keramik / HM
Material:
Diamant
Höhe:
25 mm
Marke:
3M
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schleifklotz, Schleifkork, diamant handschleifklotz, gummi schleifklotz, schleifklotz 3m, Abziehbankstein, Abziehsteine, Belgische Brocken, Belgischer Brocken, Brocken, Diamanthandschleifklötze, Handläpper, Schärfsteine, Schleifstein, Schleifsteine, Wetzstein
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 16,82*
€ 23,21*
1
€ 5,00*
ab € 18,59*
€ 24,48*
4 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 19,80*
€ 25,93*
2 Tage
56
1
€ 5,45*
ab € 20,10*
€ 26,27*
Lager 1736
56
1
€ 4,99*
ab € 21,75*
€ 28,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.