Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber DIN 862 DIGI-MET IP67 300mm D.ausg.ger.Schiene H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000851177
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1361722
EAN/GTIN:
     4029713072223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
digital · IP67 · mit gerader Messschiene · mit Feststellschraube Funktionen: Ein-/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion für einmaliges Nullsetzen und Tastensperre gegen unbeabsichtigte Tastenbetätigung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mit variablem Datenausgang USB, RS 232, Digimatic Weitere technische Eigenschaften: · Messschienenquerschnitt: 12 x 4mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Brückenlänge:
150 mm
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Ableseart:
digital
Supplier Number:
1361722
Schutzart:
IP67
Marke:
HELIOS PREISSER
Ausführung:
gerade Messschiene
Norm:
DIN 862
Datenübermittlung:
Datenausgang
Gefahrstoff:
k.A.
Marke laut EAR_Register:
Mahr
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,44*
€ 405,98*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 365,49*
€ 405,99*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 371,40*
€ 407,59*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 371,58*
€ 408,17*
Lager 1736
14
Frei Haus
ab € 413,77*
€ 457,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,76*
€ 544,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,78*
€ 530,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,85*
€ 515,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,46*
€ 509,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,77*
€ 492,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
48059
ab € 0,34*
Zubehör
Helios-Preisser
1997501
ab € 43,15*
Zubehör
Helios-Preisser
1998501
ab € 54,39*
Zubehör
Helios-Preisser
1998720
ab € 60,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.