| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000851654 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: STN51-002 EAN/GTIN: 4054773009322 |
| |
|
| | |
| Präzisionsausführung · ein- und ausschaltbarer Magnetfuß mit prismatischer Sohle · Standsäule und Querarm verchromt · mit fester Klemmung im Kreuzstück · Messuhraufnahme 8 mm H7 · Aktionsradius 180 mm Weitere technische Eigenschaften: · Magnetfußhöhe: 80mm · Magnetfußtiefe: 60mm · Magnetfußbreite: 75mm · Messuhraufnahme: 8mm Weitere Informationen: | | Aktionsradius: | 180 mm | Gesamthöhe: | 500 mm | Haftkraft: | 800 N | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 51,59* | € 64,22* | | | | Lager 1736 | | | | | | € 4,99* | ab € 51,93* | € 64,27* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 53,32* | € 65,50* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 52,06* | € 65,89* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 52,63* | € 66,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|