| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000851659 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 30-111-003 EAN/GTIN: 4054773009377 |
| |
|
| | |
| mit flexiblem Stahlgliederarm · mit Feineinstellung und abschaltbarem Magnetfuß mit prismatischer Sohle · große Beweglichkeit durch flexiblen Gliederarm · Messuhraufnahme um 90° schwenkbar · Messuhraufnahme 8 mm H7 Weitere technische Eigenschaften: · Magnetfußhöhe: 65mm · Magnetfußtiefe: 46mm · Magnetfußbreite: 70mm · Messuhraufnahme: 8mm Weitere Informationen: | | Aktionsradius: | 200 mm | Gesamthöhe: | 350 mm | Haftkraft: | 600 N |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 40,87* | € 52,34* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,17* | € 52,40* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 41,39* | € 53,99* | | | | Lager 1736 | | | | | | € 4,99* | ab € 42,38* | € 54,59* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,88* | € 56,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|