Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragsack LxBxH 230x150x90mm 0,2kg Ku.NESTLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000855901
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     21105000
EAN/GTIN:
     4033931944378
Suchbegriffe:
Schweißer-Arbeitsschirm
Schweißer-Schutzschirm
Schweißer-Schutzschirme
Schweißerschirm
für Feldschirm 4000 855 900
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0,2 kg
L x B x H:
230 x 150 x 90 mm
Marke:
NESTLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschirme, Schweißerschutzschirm, Schweißerschutzschirme, schweißerschirme, Feldschirme, Regenschutze, Sonnenschutze, Vermessungen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 14,71*
€ 19,94*
2 Tage
11
1
€ 5,45*
ab € 14,83*
€ 20,04*
2 Tage
11
4
Frei Haus
ab € 14,87*
€ 21,61*
2 Tage
8
1
€ 5,59*
ab € 16,15*
€ 21,65*
Lager 1736
11
1
€ 4,99*
ab € 16,77*
€ 22,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
21111000
ab € 133,84*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
21128000
ab € 151,80*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
21106000
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.