Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser Cubus 210 S max.200m ± 4Grad LASERLINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000858101
Hersteller:
     Umarex
Herst.-Nr.:
     052.205A
EAN/GTIN:
     4021563715015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Laser-Entfernungsmessgerät
Lasermessgerät
der vollautomatische Rotationslaser mit großer Reichweite ist ideal für Aushub- und Ausschachtungsarbeiten · das robuste Gerät ermöglicht ein genaues Nivellieren von Horizontalen und Vertikalen· ein 90° Referenzstrahl dient dem Loten und Ausrichten von Trennwänden · zu den verfügbaren Modi zählen der Punkt-, Scan-, Rotations- und Handempfängermodus · Neigungen lassen sich manuell anlegen · die Kombination aus Leichtstativ, Laserempfänger und Messlatte ist optimal für das Festlegen und Arbeiten mit Referenzmaßen · per Fernbedienung können alle Funktionen bis maximal 30 Metern komfortabel ferngesteuert werden· bei einer Fremdeinwirkung erfolgt die automatische Abschaltung zur Verhinderung von Fehlmessungen· durch paralleles Arbeiten und Laden des Akkus verliert der Anwender keine Zeit bei seiner Tätigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Stromversorgung: Akku · Batterien: 4 x 1,2V HR6 (AA) NiMH · Schutzart: IP66 · Betriebsdauer: 16h
Weitere Informationen:
Modell:
Cubus 210 S Set 150 cm
Arbeitsbereich:
max. 200 m
Arbeitsbereich Receiver:
210 m
Nivelliergenauigkeit:
± 0,15 mm / m
Selbstnivellierbereich:
± 4 °
Laserklasse:
2
Rotationsdrehzahl:
0, 30, 330, 600 U/min
Gewicht:
1,3 kg
Arbeitstemperatur:
-10°C - 50 °C
Marke:
LASERLINER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Laser-Set, Rotationslaser, Rotationslaser-Stativ, rotationslaser laserliner, laser-distanzmessgerät, Laser, Lasermessgeräte, Messgerät, Vermessung
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 492,34*
€ 532,10*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 487,18*
€ 535,99*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 506,26*
€ 545,97*
Frei Haus
ab € 494,92*
€ 547,31*
Lager 1736
3
Frei Haus
ab € 585,29*
€ 637,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,81*
€ 758,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,94*
€ 741,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,95*
€ 718,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,37*
€ 712,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,29*
€ 696,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04006 211 111
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.