Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte DCMT 11T308-F PMK30 Bearb.Schlicht PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000859118
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000859118
EAN/GTIN:
     4015448508496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
zur Schlichtbearbeitung = F Weitere technische Eigenschaften: · d: 9,525mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung Schlicht · r: 0,8mm · d1: 4,4mm · s: 3,97mm · l: 11,6mm · Vorschub max.: 0,3 mm/U in Stahl / 0,23 mm/U in Rostfrei / 0,3 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,18 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 225 m/min in Stahl / 135 m/min in Rostfrei / 210 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 65 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 180 m/min in Stahl / 105 m/min in Rostfrei / 170 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 35 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 0,8 mm in Stahl / 0,8 mm in Rostfrei / 0,8 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 0,8 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 3 mm in Stahl / 2,3 mm in Rostfrei / 3 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 1,8 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,15 mm/U in Stahl / 0,15 mm/U in Rostfrei / 0,15 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,15 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
DCMT11T308-F
Sorte:
PMK30
WSP:
DCMT 11T3
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 4,85*
€ 6,38*
3 Tage
30
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,09*
€ 6,42*
1 Tag
40
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 5,29*
€ 6,63*
4 Tage
40
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 5,49*
€ 6,89*
Lager 1736
40
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 5,88*
€ 7,40*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 7,40*
€ 8,81
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 6,29*
€ 7,49
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 5,88* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 74,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000859120
ab € 4,33*
Ähnlich
PROMAT
4000859121
ab € 4,31*
Ähnlich
PROMAT
4000859115
ab € 3,68*
Ähnlich
PROMAT
4000859116
ab € 3,49*
Ähnlich
PROMAT
4000859117
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.