Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte CNMG 120404R-HP UNI35 re.PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000859245
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000859245
EAN/GTIN:
     4015448510932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
für einen sehr leichten und weichen Schnitt für dünne lange Wellen und dünnwandiges Material Weitere technische Eigenschaften: · d: 12,7mm · r: 0,4mm · d1: 5,16mm · s: 4,76mm · l: 12,9mm · Vorschub max.: 0,3 mm/U in Stahl / 0,23 mm/U in Rostfrei / 0,3 mm/U in Guss / 0,3 mm/U in NE-Metalle / 0,23 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 215 m/min in Stahl / 125 m/min in Rostfrei / 200 m/min in Guss / 750 m/min in NE-Metalle / 60 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 160 m/min in Stahl / 95 m/min in Rostfrei / 150 m/min in Guss / 240 m/min in NE-Metalle / 30 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 0,8 mm in Stahl / 0,8 mm in Rostfrei / 0,8 mm in Guss / 0,8 mm in NE-Metalle / 0,8 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 5 mm in Stahl / 3,8 mm in Rostfrei / 5 mm in Guss / 5 mm in NE-Metalle / 3 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,2 mm/U in Stahl / 0,2 mm/U in Rostfrei / 0,2 mm/U in Guss / 0,2 mm/U in NE-Metalle / 0,2 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
CNMG120404R-HP
Sorte:
UNI35
Drehrichtung:
rechts
WSP:
CNMG 1204
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,22*
€ 6,53*
2 Tage
50
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 5,13*
€ 6,71*
1 Tag
50
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 5,44*
€ 6,76*
4 Tage
50
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 5,73*
€ 7,11*
Lager 1736
50
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 6,10*
€ 7,66*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 7,66*
€ 9,12
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 7,50*
€ 8,93
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 6,10* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 76,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000859240
ab € 5,45*
Ähnlich
PROMAT
4000859247
ab € 5,15*
Ähnlich
PROMAT
4000859241
ab € 5,44*
Ähnlich
PROMAT
4000859248
ab € 5,09*
Ähnlich
PROMAT
4000859246
ab € 5,13*
Ähnlich
PROMAT
4000859242
ab € 5,44*
Ähnlich
PROMAT
4000859244
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.