Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte DNMG 150608-M PMK30 Bearb.mittel PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000859272
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000859272
EAN/GTIN:
     4015448511076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
zur mittleren Bearbeitung = M Weitere technische Eigenschaften: · d: 12,7mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel · r: 0,8mm · d1: 5,16mm · s: 6,35mm · l: 15,5mm · Vorschub max.: 0,48 mm/U in Stahl / 0,36 mm/U in Rostfrei / 0,48 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 225 m/min in Stahl / 135 m/min in Rostfrei / 210 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 160 m/min in Stahl / 95 m/min in Rostfrei / 150 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 0,8 mm in Stahl / 0,8 mm in Rostfrei / 0,8 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 4,5 mm in Stahl / 3,4 mm in Rostfrei / 4,5 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,15 mm/U in Stahl / 0,15 mm/U in Rostfrei / 0,15 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
DNMG150608-M
Sorte:
PMK30
WSP:
DNMG 1506
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 7,59*
€ 9,80*
3 Tage
15
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,89*
€ 9,83*
1 Tag
20
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 8,29*
€ 10,20*
4 Tage
200
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 8,702*
€ 10,682*
Lager 1736
20
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 9,37*
€ 11,64*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 11,64*
€ 13,85
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 11,43*
€ 13,60
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 10,39*
€ 12,36
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 10,16*
€ 12,09
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 9,37*
€ 11,15
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 9,37* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 116,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000859270
ab € 7,62*
Ähnlich
PROMAT
4000859278
ab € 7,13*
Ähnlich
PROMAT
4000859276
ab € 7,09*
Ähnlich
PROMAT
4000859271
ab € 7,73*
Ähnlich
PROMAT
4000859274
ab € 7,73*
Ähnlich
PROMAT
4000859279
ab € 7,09*
Ähnlich
PROMAT
4000859277
ab € 7,14*
Ähnlich
PROMAT
4000859275
ab € 7,56*
Ähnlich
PROMAT
4000859281
ab € 52,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.