Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschälbohrer Bohrber.5-31mm HSS Gesamt-L.103mm Z.2 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000862037
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000862037
EAN/GTIN:
     4015448416241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
blechschälbohrer
Schaft mit 3 Spannflächen · mit 2 Schneiden · Senkwinkel 20 ° · konisch ansteigende Schneiden radial hinterschliffen, dadurch wird ein schälender Schnitt erzielt · Universalwerkzeug mit breitem Anwendungsbereich, besonders für die Blechbearbeitung, aber auch für Kunststoffe geeignet · auf jeder Bohrmaschine verwendbar Weitere technische Eigenschaften: · Schneidenanzahl: 2 · Schaft-Ø: 9mm · Schneidstoff: HSS · Gesamtlänge: 103mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Bohrbereich:
5-31 mm
Senkwinkel:
20 °
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Blech-Schälbohrer, Bohrer, Bohrwerkzeug, Schälbohrer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
95
1
€ 5,49*
ab € 14,58*
€ 19,73*
4 Tage
79
1
€ 5,99*
ab € 15,30*
€ 20,85*
2 Tage
106
1
€ 6,80*
ab € 15,45*
€ 20,96*
2 Tage
75
1
€ 5,59*
ab € 16,30*
€ 22,02*
Lager 1736
106
1
€ 4,99*
ab € 17,52*
€ 23,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862033
ab € 10,73*
Ähnlich
PROMAT
4000862023
ab € 15,23*
Ähnlich
PROMAT
4000862034
ab € 25,96*
Ähnlich
PROMAT
4000862031
ab € 4,23*
Ähnlich
PROMAT
4000862041
ab € 5,70*
Ähnlich
PROMAT
4000862021
ab € 5,61*
Ähnlich
PROMAT
4000862032
ab € 6,47*
Ähnlich
PROMAT
4000862022
ab € 8,85*
Ähnlich
PROMAT
4000862027
ab € 21,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.