Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer Type 0084 D.10mm Nutz-L.250mm 6 kant Gesamt-L.320mm FISCH-TOOLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000863417
Herst.-Nr.:
     0084100320
EAN/GTIN:
     9002696072287
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 10mm
schlangenbohrer
(Lewisbohrer) · mit Gewindespitze, 1 Vorschneider · andere Durchmesser und Längen auf Anfrage · Anwendungsbereiche: Zum Durchbohren von Balken und Sparren, Vorschneider für ausrissfreie Schnittkanten mit selbständigem Vorschub Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtlänge: 320mm
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Nutzlänge:
250 mm
Schaft-Ø:
9 mm
Schaftausführung:
6 kant
Marke:
FISCH-TOOLS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Maschinenschlangenbohrer
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,25*
€ 9,41*
4 Tage
37
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,18*
€ 9,80*
2 Tage
50
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,29*
€ 9,85*
Lager 1736
50
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,79*
€ 10,54*
5 Tage
50
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 8,14*
€ 10,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084120320
ab € 7,13*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084140320
ab € 7,26*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084160320
ab € 7,72*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084180320
ab € 8,26*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084200320
ab € 9,10*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084220320
ab € 12,24*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084060320
ab € 6,03*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084070320
ab € 6,03*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084080320
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.