Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer Type 0084 D.10mm Nutz-L.390mm 6 kant Gesamt-L.460mm FISCH-TOOLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000863427
Herst.-Nr.:
     0084100460
EAN/GTIN:
     9002696165415
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 10mm
schlangenbohrer
(Lewisbohrer) · mit Gewindespitze, 1 Vorschneider · andere Durchmesser und Längen auf Anfrage · Anwendungsbereiche: Zum Durchbohren von Balken und Sparren, Vorschneider für ausrissfreie Schnittkanten mit selbständigem Vorschub Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtlänge: 460mm
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Nutzlänge:
390 mm
Schaft-Ø:
9 mm
Schaftausführung:
6 kant
Marke:
FISCH-TOOLS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Maschinenschlangenbohrer
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,64*
€ 14,08*
4 Tage
21
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,50*
€ 14,20*
2 Tage
28
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 10,66*
€ 14,26*
Lager 1736
28
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 11,37*
€ 15,27*
7 Tage
28
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,67*
€ 15,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084120460
ab € 10,64*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084140460
ab € 11,42*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084160460
ab € 12,50*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084180460
ab € 12,97*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084200460
ab € 14,26*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084220460
ab € 16,18*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084240320
ab € 13,41*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084060460
ab € 10,39*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084080460
ab € 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.