Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosensenker Univ.D.82mm Arbeits-L.62mm Gesamt-L.90mm gelötet MARCRIST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-4000865533
Herst.-Nr.:
     248.101.0082
EAN/GTIN:
     5036197051766
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Dosensenker
Dosensenker
Universal · mit Absauglöchern, Rundlaufoptimiertes Rohr, geeignet zum Bohren von Ziegel, Kanksandstein, beton. Poroton, Bims Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtlänge: 90mm
Weitere Informationen:
Typ:
gelötet
Ø:
82 mm
Arbeitslänge:
62 mm
Marke:
MARCRIST
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: diamant-bohrkrone 82 mm, diamant bohrkrone, Bohrkrone, Bohrkronen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 62,55*
€ 81,80*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 65,81*
€ 83,46*
Lager 1736
1
€ 4,99*
ab € 66,52*
€ 85,76*
6 Tage
1
€ 5,99*
ab € 65,94*
€ 85,92*
5 Tage
1
€ 6,90*
ab € 63,77*
€ 88,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marcrist Diamantwerkzeuge Vertriebsgesellschaft mb
DPL0000370
ab € 15,85*
Zubehör
Marcrist Diamantwerkzeuge Vertriebsgesellschaft mb
DPL0000371
ab € 15,78*
Zubehör
Marcrist Diamantwerkzeuge Vertriebsgesellschaft mb
DPL0000374
ab € 54,90*
Zubehör
Marcrist Diamantwerkzeuge Vertriebsgesellschaft mb
DPL0000375
ab € 7,89*
Zubehör
Marcrist Diamantwerkzeuge Vertriebsgesellschaft mb
DPL0000376
ab € 11,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.