Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisenhalter DIN 225 D.16mm H.5mm Zinkdruckg.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000867870
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867870
EAN/GTIN:
     4015448418535
Suchbegriffe:
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter
schneideisenhalter
DIN 225 · mit Schrauben und einem einschraubbarem Griff zur Aufnahme von Schneideisen in geschlossener und geschlitzter Ausführung Weitere technische Eigenschaften: · Material: Zinkdruckguss · Norm: DIN 225 · Höhe: 5mm · Gesamtlänge: 160mm
Weitere Informationen:
Ø:
16 mm
für M:
M1 - 2,6
für MF:
MF2 - 2,5
für BSW:
1/16 - 3/32 ″
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Antriebsteil, Gewindewerkzeug, Halter, Haltewerkzeug
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 1,18*
€ 1,72*
3 Tage
14
1
€ 5,49*
ab € 1,13*
€ 1,74*
3 Tage
15
1
€ 6,80*
ab € 1,21*
€ 1,80*
28 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 1,89*
Lager 1736
15
1
€ 4,99*
ab € 1,50*
€ 2,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867869
ab € 11,27*
Ähnlich
PROMAT
4000867871
ab € 1,22*
Ähnlich
PROMAT
4000867872
ab € 1,22*
Ähnlich
PROMAT
4000867873
ab € 1,52*
Ähnlich
PROMAT
4000867874
ab € 2,14*
Ähnlich
PROMAT
4000867875
ab € 4,18*
Ähnlich
PROMAT
4000867876
ab € 3,22*
Ähnlich
PROMAT
4000867877
ab € 6,66*
Ähnlich
PROMAT
4000867878
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.