Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisenhalter DIN 225 D.55mm H.16mm Zinkdruckg.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000867879
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867879
EAN/GTIN:
     4015448488392
Suchbegriffe:
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter
schneideisenhalter
DIN 225 · mit Schrauben und einem einschraubbarem Griff zur Aufnahme von Schneideisen in geschlossener und geschlitzter Ausführung Weitere technische Eigenschaften: · Material: Zinkdruckguss · Norm: DIN 225 · Höhe: 16mm · Gesamtlänge: 495mm
Weitere Informationen:
Ø:
55 mm
für MF:
MF22 - 24
für BSW:
5/8 - 3/4 ″
für G:
5/8 - 3/4 ″
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Antriebsteil, Gewindewerkzeug, Halter, Haltewerkzeug
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
1
€ 5,49*
ab € 8,08*
€ 11,59*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 8,27*
€ 11,83*
2 Tage
8
1
€ 6,80*
ab € 9,14*
€ 12,61*
5 Tage
8
1
€ 8,90*
ab € 9,31*
€ 12,82*
Lager 1736
8
1
€ 4,99*
ab € 10,37*
€ 14,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867883
ab € 13,92*
Ähnlich
PROMAT
4000867887
ab € 18,86*
Ähnlich
PROMAT
4000867885
ab € 17,71*
Ähnlich
PROMAT
4000867888
ab € 57,69*
Ähnlich
PROMAT
4000867880
ab € 6,64*
Ähnlich
PROMAT
4000867881
ab € 10,25*
Ähnlich
PROMAT
4000867882
ab € 10,50*
Ähnlich
PROMAT
4000867884
ab € 41,30*
Ähnlich
PROMAT
4000867886
ab € 52,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.