Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisenhalter DIN 225 D.55mm H.22mm Zinkdruckg.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000867880
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867880
EAN/GTIN:
     4015448488408
Suchbegriffe:
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter
schneideisenhalter
DIN 225 · mit Schrauben und einem einschraubbarem Griff zur Aufnahme von Schneideisen in geschlossener und geschlitzter Ausführung Weitere technische Eigenschaften: · Material: Zinkdruckguss · Norm: DIN 225 · Höhe: 22mm · Gesamtlänge: 560mm
Weitere Informationen:
Ø:
55 mm
für M:
M22 - 24
für BSW:
7/8 - 1 ″
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Antriebsteil, Gewindewerkzeug, Halter, Haltewerkzeug
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 6,63*
€ 9,43*
3 Tage
10
1
€ 5,49*
ab € 6,47*
€ 9,47*
3 Tage
5
1
€ 6,80*
ab € 7,42*
€ 10,58*
2 Tage
5
1
€ 5,59*
ab € 8,03*
€ 11,27*
Lager 1736
11
1
€ 4,99*
ab € 9,24*
€ 13,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867883
ab € 14,24*
Ähnlich
PROMAT
4000867887
ab € 18,27*
Ähnlich
PROMAT
4000867885
ab € 17,57*
Ähnlich
PROMAT
4000867888
ab € 58,58*
Ähnlich
PROMAT
4000867879
ab € 7,90*
Ähnlich
PROMAT
4000867881
ab € 10,35*
Ähnlich
PROMAT
4000867882
ab € 10,21*
Ähnlich
PROMAT
4000867884
ab € 42,25*
Ähnlich
PROMAT
4000867886
ab € 53,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.