Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzg.h.B330xH20mm PARAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-4000870185
Hersteller:
     Parat Solutions GmbH
Herst.-Nr.:
     802000981
EAN/GTIN:
     4006793802889
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatten-Werkzeughalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
3 Leisten mit je 12 flexiblen Doppelklammern · Länge: einzeln 330 mm, gesamt: ca. 1 m · aus Hart-PVC VE = SB-verpackt à 3 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 3-teilig · Farbe: rot, schwarz · Material: PVC
Weitere Informationen:
Breite:
330 mm
Marke:
PARAT
Höhe:
20 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenhaken, Werkzeugklemme, werkzeugklemme 20mm, einfachhaken (lochplatte), Werkzeughalter, Zubehör für Werkstattwagen, Zubehör für Werkzeughalter
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,95*
€ 9,41*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,47*
€ 9,64*
3 Tage
68
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,61*
€ 9,82*
1 Tag
102
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,73*
€ 9,87*
Lager 1736
91
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,75*
€ 9,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.