| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000871677 Herst.-Nr.: 327-020-Z EAN/GTIN: 4027474006082 |
| |
|
| | |
| aus Spezialblech· Blockschrift · Zahlen 0-9 Besondere Vorteile: einfache Verkettung von mehreren Zeichen durch integriertes Stecksystem möglich · bis Schrifthöhe 100 mm an der unteren Seite aufgebogen um die Schablonen einfach und ohne Verwischen der Farbe aufnehmen zu können Weitere technische Eigenschaften: · Modell: 327-020-Z Weitere Informationen: | | Schrifthöhe: | 20 mm | Marke: | KUKKO | Ausführung: | Zahlen 0 - 9 | Material: | Spezialblech | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signierschablone, Signierschablonen, Signierschablonensatz, Spritzschablone, Sprühschablone, Zahlen-Schablone, Ziffern Schablone, kukko signierschablonen zahlen, schrift schablone, schriftschablone 20mm, Beschriftungsschablone, Markierungsschablone, Schablonen, Signierschablonensätze |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,71* | € 6,23* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,70* | € 6,62* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,78* | € 6,69* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,79* | € 6,75* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,40* | € 7,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|