Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signierschablonensatz 327 Zahlen 0-9 Schrift-H.300mm Spezialblech KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-4000871685
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     327-300-Z
EAN/GTIN:
     4027474006945
Suchbegriffe:
Markierschablonenset
Signierschablone
Signierschablonen
Signierschablonensatz
aus Spezialblech· Blockschrift · Zahlen 0-9 Besondere Vorteile: einfache Verkettung von mehreren Zeichen durch integriertes Stecksystem möglich · bis Schrifthöhe 100 mm an der unteren Seite aufgebogen um die Schablonen einfach und ohne Verwischen der Farbe aufnehmen zu können Weitere technische Eigenschaften: · Modell: 327-300-Z
Weitere Informationen:
Schrifthöhe:
300 mm
Marke:
KUKKO
Ausführung:
Zahlen 0 - 9
Material:
Spezialblech
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spritzschablone, Sprühschablone, Zahlen-Schablone, Ziffern Schablone, kukko signierschablonen zahlen, markierschablonenset 30cm, markierschablonenset zahlen, Beschriftungsschablone, Markierungsschablone, Schablonen, Schriftschablone, Signierschablonensätze
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,80*
€ 223,57*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 186,00*
€ 223,57*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 186,24*
€ 224,54*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 204,25*
€ 255,31*
Lager 1736
7
€ 4,99*
ab € 218,08*
€ 258,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,26*
€ 307,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,21*
€ 298,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,54*
€ 282,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,32*
€ 272,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,08*
€ 259,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
327-020-B
ab € 10,59*
Ähnlich
Kukko
327-100-Z
ab € 18,49*
Ähnlich
Kukko
327-150-Z
ab € 39,69*
Ähnlich
Kukko
327-200-Z
ab € 71,87*
Ähnlich
Kukko
327-020-Z
ab € 4,70*
Ähnlich
Kukko
327-040-Z
ab € 6,60*
Ähnlich
Kukko
327-050-Z
ab € 7,56*
Ähnlich
Kukko
327-070-Z
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.