Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartlötpaste Cu-Rosil® 500-800GradC 100g FELDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000872773
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     26100050
EAN/GTIN:
     4005796260016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flussmittel
Hartlötpaste
Kupferhartlot
Kupferlot
nach DIN EN 1045-FH 10 · Hartlötpaste zum Löten von Kupferrohren in der Trinkwasser-, Heizungs-, Gas-, und Ölinstallation in Verbindung mit Messing- und Rotgussfittings
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 g
Schmelzbereich:
500 - 800 °C
Marke:
FELDER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lötchemie, felder hartlötpaste, flußmittel, Flussmittel für Silberlote, Hartlötpasten, Löten, Lötpasten, Paste
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,24*
€ 7,23*
Lager 1736
24
1
€ 4,99*
ab € 5,04*
€ 7,24*
2 Tage
24
1
€ 6,95*
ab € 5,13*
€ 7,31*
2 Tage
24
10
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 7,45*
5 Tage
24
1
€ 8,90*
ab € 5,31*
€ 7,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
1 Stück enthält 100 Gramm (ab € 0,0504* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FELDER Löttechnik
261000551
ab € 7,03*
Sonstiges
FELDER Löttechnik
26250060
ab € 13,27*
Sonstiges
FELDER Löttechnik
219760701
ab € 43,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.