Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Arbeitsleuchte 5 W 480 lm HEDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000873301
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     ML1203LED
EAN/GTIN:
     4003644014590
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
Leuchtmittel: 3 LED à 1 Watt · 500 mm langer ummantelter Metallgelenkschlauch · sehr geringer Energieverbrauch · geringe Gehäusetemperatur von ca. 26 °C · max. Leuchtmitteltemperatur 47 °C · Beleuchtungsstärke 600 Lux (1 m)
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
5 W
Lichtstrom:
480 lm
Lichtfarbe:
6400 K
Kabellänge:
3 m
Kabelqualität:
H05RN-F
Steckertyp:
F
Schutzart:
IP20
Energieeffizienzklasse:
E
Abstrahlwinkel:
36 °
Spannung:
230 V
mittlere Lebensdauer:
10000 h
Leitungsquerschnitt:
2 x 1 mm²
Marke:
HEDI
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Marke laut EAR_Register:
HEDI
Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe led, arbeitslampe, Arbeitsleuchten, Lampe, LED Arbeitsleuchte, LED-Leuchten, Leuchten, Werkstattlampe
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,44*
€ 105,45*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,62*
€ 105,48*
Lager 1736
19
€ 4,99*
ab € 91,71*
€ 109,45*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 93,45*
€ 111,30*
1 Tag
25
€ 5,45*
ab € 94,15*
€ 112,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,94*
€ 120,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedi
ML1209
ab € 141,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.