Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativ TRIPOD 2m D.1,06m Nutz-H.min./max.0,9-2m SCANGRIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-4000873492
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5685
EAN/GTIN:
     5708997356852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
scangrip arbeitslampe
arbeitslampe
für stationäre Montage von Arbeitsleuchten · 0,9 m bis 2 m höhenverstellbar · Gewicht 2,1 kg · QUICK RELEASE Funktion · max. Belastung 5 kg · Doppelhalter nicht anwendbar
Weitere Informationen:
Nutzhöhe min./max.:
0,9 - 2 m
Ø:
1,06 m
Marke:
SCANGRIP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Haftmagnete, Magnet
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 5,99*
ab € 53,88*
€ 66,39*
1 Tag
16
€ 5,45*
ab € 54,02*
€ 66,45*
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 55,76*
€ 68,07*
Lager 1736
15
€ 4,99*
ab € 57,26*
€ 69,56*
1 Tag
11
€ 5,59*
ab € 57,67*
€ 70,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5451
ab € 81,46*
Zubehör
SCANGRIP
35661
ab € 62,87*
Zubehör
SCANGRIP
35660
ab € 41,97*
Zubehör
SCANGRIP
35662
ab € 67,37*
Zubehör
SCANGRIP
35673
ab € 83,81*
Zubehör
SCANGRIP
03.5675C
ab € 159,08*
Zubehör
SCANGRIP
03.5456
ab € 57,66*
Zubehör
SCANGRIP
03.5459
ab € 124,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.