Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummileitung 450/750 V 3x1,5mm² 50m H07RN-F rot JÄGER DIREKT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000873826
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312.600.04
EAN/GTIN:
     4028232199947
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
hochwertiger schwerer Leitungstyp, zur Verwendung in trockenen und nassen Räumen sowie im Freien, im Nutzwasser, in landwirtschaftlichen, in feuer- und explosionsgefährdeten Betriebsstätten nach VDE 0165 · widerstandsfähig gegen Mineralöle und Fette · schlagfeste Ummantelung · zur Verwendung an schweren Geräten, wie z. B. Werkzeugen und landwirtschaftlichen Geräten bei mittlerer mechanischer Belastung · feindrähtige Litzenleiter gemäß VDE 0295 Klasse 5 Netzspannung: 450/750 V Temperaturbereich: -25 °C bis + 60 °C
Weitere Informationen:
Kabellänge:
50 m
Leitungsquerschnitt:
3 x 1,5 mm²
Kabelfarbe:
rot
Kabelqualität:
H07RN-F
Nennspannung:
450/750 V
Marke:
JÄGER DIREKT
Gefahrstoff:
k.A.
Marke laut EAR_Register:
Jumbo
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung h07rn-f 3x1,5 50m, anschlussleitung, anschlussleitung 3x1,5, Gummileitung, Gummileitungen, Schutzkontaktverlängerungen, Stromversorgung, Verlängerungen, Verlängerungskabel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 70,15*
€ 84,84*
3 Tage
7
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 74,98*
€ 92,77*
1 Tag
7
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 75,62*
€ 92,86*
Lager 1736
10
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 75,88*
€ 93,61*
5 Tage
10
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 77,06*
€ 96,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,61*
€ 111,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,81*
€ 108,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,79*
€ 103,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,89*
€ 99,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,88*
€ 90,30
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,5176* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weingärtner Kabel
11003
ab € 71,09*
Ähnlich
Jäger Direkt
312.600
ab € 69,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.