Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung 32 A 400 V 10m H07RN-F 5x4mm² schwarz IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000873929
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     00430
EAN/GTIN:
     4023386004307
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
cee-verlängerungsleitung 10m
cee verlängerungsleitung
CEE Stecker · H07RN-F · CEE-Kupplung mit Klappdeckel · im Folienbeutel verpackt · IP44 · mit Baustellenzulassung · geprüft nach VDE 0285-525-2-21, IEC 60309 Weitere technische Eigenschaften: · Kabelfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Kabellänge:
10 m
Nennstrom:
32 A
Leitungsquerschnitt:
5 x 4 mm²
Schutzart:
IP44
Kabelqualität:
H07RN-F
Nennspannung:
400 V
Marke:
WEINGÄRTNER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gummi-verlängerungsleitung schwarz, CEE-Verlängerungen, Starkstromverlängerung, Verlängerungskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.