Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekupiersäge DSH 900/1400min-¹ 90Grad:50 mm,45Grad:25mm PROXXON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000892505
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28092
EAN/GTIN:
     4006274280922
Suchbegriffe:
Dekupiersäge
Feinschnittsäge
dekupiersäge proxxon
dekupiersäge
schlanker Alu-Druckguss-Sägearme für freie Sicht von oben · Blasebalg mit justierbarer Luftdüse · Alu-Druckguss-Tisch 45° kippbar · Basisgehäuse aus Stahlguss für festen Stand und Arbeiten ohne Vibration · bürstenloser 2-Gang-Motor · für Sägeblätter mit Querstift sowie zum Klemmen normaler Laubsägeblätter (ohne Querstift) Weitere technische Eigenschaften: · Tischgröße: 360 x 180mm · Gewicht: 17kg · Netzspannung: 230 V / 50 Hz
Weitere Informationen:
Nennaufnahmeleistung:
205 W
Schnitthöhe:
90°: 50 / 45°: 25 mm
Hubzahl:
900 / 1400 min-¹
Ausladung:
400 mm
Sägeblattlänge:
133 mm
Steckertyp:
F
Marke:
PROXXON
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Marke laut EAR_Register:
PROXXON
Weitere Suchbegriffe: Dekupiersägen, Hubsäge
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 162,77*
€ 193,10*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 164,95*
€ 194,07*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 165,95*
€ 195,53*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 166,76*
€ 196,45*
Lager 1736
19
€ 4,99*
ab € 168,32*
€ 198,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,50*
€ 236,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,35*
€ 228,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,05*
€ 214,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,32*
€ 208,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,32*
€ 200,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
28741
ab € 3,25*
Zubehör
Proxxon
28743
ab € 3,25*
Zubehör
Proxxon
28745
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.