Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenpumpe GPN 1500 4300 l/h 50m 5bar 1390W VA 25,4mm (1Zoll) IG NOWAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000893804
Hersteller:
     Nowax
Herst.-Nr.:
     1665066400E
EAN/GTIN:
     4027923000135
Suchbegriffe:
Gartenpumpe
Gartenpumpen
gartenpumpe 50m
gartenpumpe
zur Wasserversorgung, Druckerhöhung, Bewässerung und Regenwassernutzung · robuste und wartungsfreie Gleitringdichtung · dauerbetriebsfest · Ein-/Ausschalter · sehr geräuscharm · integrierter Thermoschutzschalter · selbstansaugend · Pumpengehäuse, Laufrad und Pumpenwelle aus Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 12kg · Sauganschluss: 31,8 mm (1 1/4″) IG · Druckanschluss: 25,4 mm (1″) IG · Anzahl der Laufräder: 1 · Netzspannung: 230 V / 50 Hz · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Fördermenge max.:
4300 l/h
Förderhöhe max.:
50 m
Ansaughöhe max.:
8 m
Druck max.:
5 bar
Nennaufnahmeleistung:
1390 W
Pumpengehäuse:
Edelstahl
Antriebswelle:
Edelstahl
Steckertyp:
F
Marke:
NOWAX
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Marke laut EAR_Register:
EBARA
Weitere Suchbegriffe: gartenpumpe 4300 l/h, Bewässerungspumpe, Kreiselpumpe, Pumpen, Pumpstation
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 230,84*
€ 275,92*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 232,73*
€ 276,19*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 231,88*
€ 277,47*
Lager 1736
9
€ 4,99*
ab € 241,44*
€ 288,88*
6 Tage
9
€ 5,99*
ab € 248,88*
€ 305,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,88*
€ 343,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,45*
€ 332,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,04*
€ 316,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,63*
€ 312,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,44*
€ 287,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK113A
ab € 2,20*
Zubehör
Bradas
GK114A
ab € 3,30*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.2114
ab € 4,09*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.2113
ab € 2,49*
Zubehör
Bevo
0420232
ab € 1,84*
Zubehör
Bevo
0420225
ab € 1,42*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.0103
ab € 2,69*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.0104
ab € 3,15*
Zubehör
Bevo
0411825
ab € 1,70*
Zubehör
Bevo
0411708
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.