Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischbohrmaschine D 23 Pro 230V 25mm MK2 200-2440min-¹ OPTI-DRILL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000894215
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3003015
EAN/GTIN:
     4030635038297
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Keilriemenantrieb über Aluminium-Riemenscheiben (Abdeckung mit Sicherheitsschalter) · Not-Halt-Schlagschalter · Sicherheitsschalter nach IP 54 · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar · Höhen- über Zahnstange verstellbarer Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Präzisions-Spindelbohrung · sehr hohe Rundlaufgenauigkeit · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · Ausführung 400 V zusätzlich mit Rechts-/Linkslauf Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 58kg · Säulen-Ø: 73mm · Aufspannfläche: 280 x 245mm · T-Nutengröße: 12mm · Motorleistung: 0,75kW · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
D 23 Pro 230V
Bohrleistung:
25 (S235JR) mm
Dauerbohrleistung:
20 (S235JR) mm
Spindelaufnahme:
MK2
Spindelhub:
80 mm
Ausladung:
180 mm
Stufenanzahl:
12
Spindeldrehzahl:
200-2440 min-¹
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Breite:
330 mm
Länge:
615 mm
Steckertyp:
E+F
Marke:
OPTI-DRILL
Höhe:
1015 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Marke laut EAR_Register:
Holzkraft
Weitere Suchbegriffe: Tischbohrmaschine, getriebebohrmaschine mk4, tischbohrmaschine, Tischbohrmaschinen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 676,05*
€ 717,40*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 662,58*
€ 717,61*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 684,37*
€ 728,32*
13 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 673,64*
€ 738,1567*
Lager 1736
26
Frei Haus
ab € 675,17*
€ 757,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,69*
€ 901,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,94*
€ 855,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,36*
€ 822,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,73*
€ 816,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,17*
€ 803,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.